🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Barres cuivres rigides raccord répartiteur 250A HX3 jeu de barres alu 400A VX3 - 404487

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barres cuivres rigides raccord répartiteur 250A HX3 jeu de barres alu 400A VX3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 250 A

  • flexible - Non

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064044875

Réf. Sonepar

00001404487

Réf. Fournisseur

404487

Marque

Legrand

modèle:

plat

courant assigné In:

250 A

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement d'un répartiteur de rangée 250A HX³ référence 404481 avec module d'alimentation 404482 sur jeu de barres aluminium 250A ou 400A VX³ en gaine à câbles - livrées avec visserie

Les Atouts de l'article:

Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement des appareils sur le jeu de barres alu 250A ou 400A VX³Pour raccordement d'un répartiteur de rangée 250A HX³ sur un jeu de barres en gaine à câblesPour un répartiteur de rangée référence 404481 équipé du module d'alimentation référence 404482

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.