Legrand - Base IS 223 pour montage d'appareils modulaires sortie à droite - XL3 HP 6300 - 3BIS223DIN

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Base IS 223 pour montage d'appareils modulaires sortie à droite - XL3 HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 125 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Oui

  • finition appareil encastré - Oui

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972960519

Réf. Sonepar

00001296051

Réf. Fournisseur

3BIS223DIN

Marque

Legrand

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

125 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Oui

finition appareil encastré:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

Base IS 223 pour montage appareils modulaires 1 module/pôle dans armoire largeur 700mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Base IS 223 pour appareil modulaire 1 module par pôle - Hauteur 150mm Connexion en amont via la base IS et connexion frontale en aval dans les bornes du disjoncteur Fixation sur montants fonctionnels de l'armoire largeur 700mm et connexion IP2X sur châssis colonne IS Fourni avec partie fixe et mobile, pince de connexion à châssis IS et rail DIN 24 modules Nombre maximum de contacts auxiliaires : 24 à commander séparément

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.