Non retournable

Legrand - Base IS 233 250HP 3P PR connexion avant sortie à gauche - 3BIS233M009F3L

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Base IS 233 250HP 3P PR connexion avant sortie à gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 250 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Oui

  • finition appareil encastré - Oui

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973216288

Réf. Sonepar

00001321628

Réf. Fournisseur

3BIS233M009F3L

Marque

Legrand

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

250 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Oui

finition appareil encastré:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

pays de fabrication:

ITALIE

Base IS 233 pour disjoncteur DPX³250HP 3P - connexion avant - sortie à gauche - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Base IS 223 dédiée au DPX³250HP 4P avec bornes frontales, raccordement côté gaucheRaccordement amont via la base IS et raccordement aval en face avant sur les bornes du disjoncteurFixation sur les montants structurels de l’armoire de largeur 700 mm et raccordement IP2X sur la colonne du châssis IS

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand