🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Base IS 233 pour DPX3630 3P connexion avant sortie à droite - XL3 HP 6300 - 3BIS233M018F3

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Base IS 233 pour DPX3630 3P connexion avant sortie à droite - XL3 HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 630 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Oui

  • finition appareil encastré - Oui

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972501910

Réf. Sonepar

00001250191

Réf. Fournisseur

3BIS233M018F3

Marque

Legrand

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

630 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Oui

finition appareil encastré:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

Base IS 233 pour DPX³630 3P connexion avant sortie à droite dans armoire largeur 700mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Base IS 233 pour DPX³630 3P connexion avant sortie à droite - Hauteur 200mmConnexion amont et aval via la base ISFixation sur montants fonctionnels de l'armoire largeur 700mm et connexion IP2X sur châssis colonne ISFourni avec partie fixe et mobile, pince de connexion à châssis ISNombre maximum de contacts auxiliaires : 30 À commander séparément, avec support Référence 3ACIS233SP

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand