Legrand - Base pour version extractible DPX3250 HP 3P - 423850

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Base pour version extractible DPX3250 HP 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971232938

Réf. Sonepar

00001123293

Réf. Fournisseur

423850

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

technique de raccordement

Base pour transformer un disjoncteur boîtier moulé DPX³250 HP 3P en version extractible - à associer à un kit mobile

Les Atouts de l'article:

Base pour transformer un DPX³250HP en version extractible A associer à un kit mobile 3P

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand