🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Base prises pour rendre un DPX3160 magnétothermique 3P extractible - 421040

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Base prises pour rendre un DPX3160 magnétothermique 3P extractible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064210409

Réf. Sonepar

00001421040

Réf. Fournisseur

421040

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

technique de raccordement

Base prises avant ou arrière pour transformer un disjoncteur boîtier moulé DPX³160 version fixe 3P en version extractible

Les Atouts de l'article:

Base extractible pour DPX³160 prises avant ou arrièrePour DPX³160 3P

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand