Legrand - Base support plug-in HX3 répartition horiz - armoire XL3 des DX3 4P-1 mod/pôle - 404508

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Base support plug-in HX3 répartition horiz - armoire XL3 des DX3 4P-1 mod/pôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 63 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Non

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064045087

Réf. Sonepar

00001404508

Réf. Fournisseur

404508

Marque

Legrand

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

63 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Non

finition appareil encastré:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

Base support plug-in pour DX³ 4P avec 1 module/pôle HX³ pour connexion automatique sur les répartiteurs de rangée horizontaux HX³ 250A et 400A - base alimentée par le répartiteur

Les Atouts de l'article:

Base support répartition horizontale HX³ pour appareil modulaire DX³ Base plug-in pour DX³4P Pour DX³ 1 module par pôle

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand