Non retournable

Legrand - Bloc autonome d'alarme sonore principal tableau d'alarme 2 boucles IP30 IK07 - 140502

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de codes uniques - 0

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • adressable - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971121348

Réf. Sonepar

00001112134

Réf. Fournisseur

140502

Marque

Legrand

nombre de codes uniques:

0

alimentation de secours intégrée:

Oui

adressable:

Non

mode de pose:

montage en saillie

liaison radio:

Non

nombre de groupes de signalisation:

3

convient pour un usage domotique:

Non

interface externe:

Oui

hauteur:

230 mm

largeur:

320 mm

profondeur:

85 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

3

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

3

avec alimentation électrique:

Oui

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

230 V

consommation d'électricité:

0.06 mA

autonomie:

12 h

pays de fabrication:

FRANCE

Bloc Autonome d'Alarme Sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 2 boucles alimentation 230V~ IP30 IK07 Classe II - 32 déclencheurs manuels maximum par boucle

Les Atouts de l'article:

Tableau d'alarme 2 boucles de détection manuelle - Classe II - IP30 - IK074 relais avec fonctionnement paramétrable - Temporisation d'alarme restreinte réglable de 0 minute à 5 minutes - Possibilité de mise à l'arrêt par code en cas de coupure volontaire du secteurAlimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - Autonomie de 12 heures assurée par une batterie référence 040747 (non livrée)Peut alimenter 5 tableaux de synthèse - Peut gérer 10 tableaux de synthèse avec une alimentation externeDimensions : - hauteur 230mm - largeur 320mm- profondeur 85mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.