Legrand - Bloc bureau 4x2P+T + 3xRJ45 catégorie 6 FTP à câbler - 054605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - blanc
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bloc Bureau
EAN
3414972292733
Réf. Sonepar
00001229273
Réf. Fournisseur
054605
Marque
Legrand
modèle:
autre
couleur:
blanc
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de raccordements HDMI:
0
matériau:
aluminium
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
relevable:
Non
extensible:
Non
longueur:
322 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
80 mm
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre de prises norme française (type E):
4
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
0
nombre de raccordements Audio:
0
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
3
nombre de raccordements CAT 6A:
0
nombre d'emplacements pour modules vides:
0
nombre de disjoncteurs:
0
protection contre les surtensions:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Non
tension nominale:
250 V
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...35 °C
Les Atouts de l'article:
Livré sans cordon, possibilité de raccorder avec du câble HO5 VVF 3G 1,5mm² ou 3G 2,5mm² (2 sorties maximum) Bloc bureau avec corps aluminium anodisé et embouts plastique blanc Raccordement des courants forts sur borniers avec serre-câbles - Puissance maximum 3680W en 230V~ par circuit Dimensions :- longueur : 322mm- largeur : 90mm- profondeur : 80mm Conforme à la norme NF C 61-314



