fin de vie

Legrand - Bloc bureau 5x2P+T + disjoncteur différentiel 16A 30mA et cordon - 054612

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972292870

Réf. Sonepar

00001229287

Réf. Fournisseur

054612

Marque

Legrand

modèle:

autre

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

matériau:

aluminium

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

367 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

80 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

5

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

1

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

Bloc bureau avec corps aluminium et embouts plastique blanc, équipé de 5 prises 2P+T Surface et 1 disjoncteur différentiel Phase+Neute 16A 30mA muni d'un cordon longueur 3m avec fiche 2P+T

Les Atouts de l'article:

Livré avec cordon H05 VVF 3G 1,5mm² de longueur 3m et une fiche coudée mâle 2P+T noire Bloc bureau avec corps aluminium anodisé et embouts plastique blanc Puissance maximum 3680W en 230V~ par circuit Dimensions :- longueur : 367mm- largeur : 90mm- profondeur : 80mm Conforme à la norme NF C 61-314