Legrand - bloc de jonct terre / neutre - inter-sectionneur rotatif composable 80A et 100A - 022224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - autre
largeur en nombre de modules - 26.8
tension assignée (Ue) - 690 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060222246
Réf. Sonepar
00001022224
Réf. Fournisseur
022224
Marque
Legrand
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
autre
largeur en nombre de modules:
26.8
tension assignée (Ue):
690 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
100 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
100 A
fonction:
autre
type de tension:
AC
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction terre ou neutre pour interrupteur sectionneur rotatif composable80A à 100AComposant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétriqueConforme à la norme IEC EN 60947-3
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


