Legrand - Bloc de jonction Viking 3 pour installations photovolatïques - Pas 10mm - 414801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...6 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - noir
largeur - 10 mm
Conditionnement
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064148016
Réf. Sonepar
00001414801
Réf. Fournisseur
414801
Marque
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...6 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
noir
largeur:
10 mm
courant assigné In:
45 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...6 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-25...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
hauteur:
46.5 mm
profondeur:
52.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction Viking3 à vis 1 jonction avec 1 entrée/1 sortie pour application photovoltaïque Section cuivre maximum câble photovoltaïque : 6mm² - Pas 10mm Couleur noire Tension Ui : 1000V=, degré de pollution 2 selon IEC 60664-1 Montage sur rail DIN profondeur 15mm, et rail DIN EN 60715 profondeur 7,5mm et 15mm
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.



