Legrand - Bloc de puissance Viking 3 compact 150mm2 - Gris - 030121

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 70...120 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 29.5 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972662970

Réf. Sonepar

00001030121

Réf. Fournisseur

030121

Marque

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

70...120 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

29.5 mm

courant assigné In:

290 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

35...120 mm²

section de raccordement cable rigide:

35...150 mm²

section de raccordement cable souple:

70...120 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-5...80 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

hauteur:

59 mm

profondeur:

95 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Oui

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Bloc de puissance compact Viking 3 - assure le raccordement des câbles cuivre et aluminium capacité 150mm² - Gris

Les Atouts de l'article:

Capacité de raccordement : câble Cuivre et Aluminium de 35 à 150 mm² Tension nominale : 800V 2 types d'installation possible : sur rail DIN par simple clippage ou sur plaque pleine ou perforée Dimensions : largeur 29,5 - hauteur 59 - profondeur 95

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.