Legrand - Bloc de puissance Viking 3 compact 240mm2 - Vert Jaune - 030126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 120...185 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - montage direct
couleur - vert/jaune
largeur - 37.5 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972679749
Réf. Sonepar
00001267974
Réf. Fournisseur
030126
Marque
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
120...185 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
couleur:
vert/jaune
largeur:
37.5 mm
courant assigné In:
380 A
tension assignée (Ue):
800 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
35...185 mm²
section de raccordement cable rigide:
35...240 mm²
section de raccordement cable souple:
120...185 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-5...80 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
hauteur:
67 mm
profondeur:
130 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Oui
convient pour matériau conducteur:
aluminium/cuivre
Les Atouts de l'article:
Capacité de raccordement : câble Cuivre et Aluminium de 35 à 240 mm² Tension nominale : 800V Installation sur plaque pleine ou perforée Dimensions : largeur 37,5 - hauteur 67 - profondeur 130
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.



