En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Legrand - Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra IP34 - 100VA - portatif - 042482

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 24...24 V

  • puissance apparente nominale - 100 VA

  • indice de protection (IP) - IP34

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060424824

Réf. Sonepar

00001042482

Réf. Fournisseur

042482

Marque

Legrand

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

24...24 V

puissance apparente nominale:

100 VA

indice de protection (IP):

IP34

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de court-circuit relative uk:

3.9 %

largeur:

220 mm

hauteur:

185 mm

profondeur:

240 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

puissance:

400 W

Bloc de sécurité BSM IP34 classe II pour fiches Hypra - 100VA - portatif monobloc double isolation - primaire 230V et secondaire 24V - tension isolement entrée/sortie : 3550V - prise de courant 1 x 16A

Les Atouts de l'article:

Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra - 100VA - Portatif - IP34 - Classe II - Monobloc - Double isolationTension isolement entrée/sortie : 3550V - Puissance 100VA - Calibre du disjoncteur unipolaire 5A230V (primaire) - 24V (secondaire) - Prises de courant : 1 x 16ALes BS 24 portatifs, équipés de prises à brochage Martin Lunel (référence 0 547 03) et les BSM portatifs, équipés de prises à brochage conforme à la norme IEC 60309-2 (référence 0 524 01 ou 0 525 01) sont des ensembles monoblocs de distribution d'une très basse tension de sécurité (24V)Protection du secondaire du transformateur par disjoncteur magnétothermique - Transfo conforme à la norme IEC EN 61558-2-6, monophasé 50Hz/60Hz - Isolant classe B - Organe de commande marche/arrêt

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand