Legrand - Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra IP44 - 100VA - fixation murale - 042371

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 100 VA
indice de protection (IP) - IP44
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060423711
Réf. Sonepar
00001042371
Réf. Fournisseur
042371
Marque
Legrand
tension primaire 1:
230...230 V
tension secondaire 1:
24...24 V
puissance apparente nominale:
100 VA
indice de protection (IP):
IP44
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de court-circuit relative uk:
5.2 %
largeur:
166 mm
hauteur:
234 mm
profondeur:
114 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Bloc de sécurité BSM pour fiche Hypra - 100VA - Fixation murale - IP44 - Classe II - Enveloppe isolante en polyester - Double isolationTension isolement entrée/sortie : 4570V - Puissance 100VA - Calibre du disjoncteur unipolaire 5AVoyant de mise sous tension - 230V/400V (primaire) - 24V (secondaire) - Prises de courant : 1 x 16ALes BS 24 portatifs, équipés de prises à brochage Martin Lunel et les BSM portatifs, équipés de prises à brochage conforme à la norme IEC 60309-2 (référence 0 524 01 ou 0 525 01) sont des ensembles monoblocs de distribution d'une très basse tension de sécurité (24V)Protection du secondaire du transformateur par disjoncteur magnétothermique - Transfo conforme à la norme IEC EN 61558-2-6, monophasé 50Hz/60Hz - Isolant classe B - Organe de commande marche/arrêt
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


