Legrand - Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra IP44 - 400VA - fixation murale - 042374

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 24...24 V

  • puissance apparente nominale - 400 VA

  • indice de protection (IP) - IP44

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Hypra

EAN

3245060423742

Réf. Sonepar

00001042374

Réf. Fournisseur

042374

Marque

Legrand

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

24...24 V

puissance apparente nominale:

400 VA

indice de protection (IP):

IP44

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de court-circuit relative uk:

2.4 %

largeur:

256 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

163 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

puissance:

400 W

Bloc de sécurité BSM IP44 classe II pour fiches Hypra - 400VA - primaire 230V/400V et secondaire 24V - prise de courant 2 x 16A enveloppe isolante en polyester - voyant de mise sous tension - fixation murale

Les Atouts de l'article:

Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra - 400VA - Fixation murale - IP44 - Classe II - Enveloppe isolante en polyester - Double isolation Tension isolement entrée/sortie : 4570V - Puissance 250VA - Calibre du disjoncteur unipolaire 18A Voyant de mise sous tension - 230V/400V (primaire) - 24V (secondaire) - Prises de courant : 2 x 16A Les BS 24 portatifs, équipés de prises à brochage Martin Lunel (référence 0 547 03) et les BSM portatifs, équipés de prises à brochage conforme à la norme IEC 60309-2 (référence 0 524 01 ou 0 525 01) sont des ensembles monoblocs de distribution d'une très basse tension de sécurité (24V) Protection du secondaire du transformateur par disjoncteur magnétothermique - Transfo conforme à la norme IEC EN 61558-2-6, monophasé 50Hz/60Hz - Isolant classe B - Organe de commande marche/arrêt

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.