Legrand - BLOC INJECTEUR Poe 4 PORTS IN 4 PORTS OU T - 033501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - autre
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 4
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC - 0
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060335014
Réf. Sonepar
00001033501
Réf. Fournisseur
033501
Marque
Legrand
type de construction:
autre
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
4
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
Ethernet 10 gigabits:
Non
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
largeur:
43.8 mm
hauteur:
111.6 mm
profondeur:
108.2 mm
nombre de ports BNC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports WAN RNIS:
0
nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:
0
nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:
0
Ethernet:
Oui
Fast Ethernet:
Oui
Ethernet gigabit:
Non
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
0



