Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Bloc jonc Viking 3 à ressort - 1 jonc/2 conduct - 1entr/1sortie - bleu - pas 12 - 037204

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bloc jonc Viking 3 à ressort - 1 jonc/2 conduct - 1entr/1sortie - bleu - pas 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...16 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

  • largeur - 12 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060372040

Réf. Sonepar

00001037204

Réf. Fournisseur

037204

Marque

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...16 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

largeur:

12 mm

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

4...16 mm²

section de raccordement cable souple:

4...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-5...40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

hauteur:

51.5 mm

profondeur:

85 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

pays de fabrication:

ROUMANIE

étages reliés à l'intérieur:

Non

Bloc de jonction de passage connexion à ressort Viking 3 pour câble cuivre avec 1 jonction 2 conducteurs 1 entrée 1 sortie- section 16mm² - pas 12mm - bleu

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand