🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - rouge - pas 5 - 037130

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - rouge

  • largeur - 5 mm

Conditionnement

  • 60 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060371302

Réf. Sonepar

00001037130

Réf. Fournisseur

037130

Marque

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

rouge

largeur:

5 mm

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.25...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-5...40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

hauteur:

46.5 mm

profondeur:

52.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

Bloc de jonction de passage connexion à vis Viking 3 pour câble cuivre avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 2,5mm² - pas 5mm - rouge

Les Atouts de l'article:

Bloc 1 jonction de passage Viking3 connexion à vis - 1 entrée / 1 sortieSection nominale : 2,5mm² - Pas : 5mm - 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatiqueCouleur : Rouge pour circuits spécifiques (sécurité, protégés...)Capacité :- conducteur rigide : 0,25mm² à 4mm²- conducteur souple avec ou sans embout : 0,25mm² à 2,5mm²Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand