Legrand - Bloc jonction sectionnable ressort Viking 3 -1 jonct 2 conducteurs à équiper - 037280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
largeur - 6 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060372804
Réf. Sonepar
00001037280
Réf. Fournisseur
037280
Marque
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
largeur:
6 mm
courant assigné In:
15 A
tension assignée (Ue):
500 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-5...40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
hauteur:
47 mm
profondeur:
80 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
Les Atouts de l'article:
Bloc sectionnable ouvert à équiper pour circuit standard avec préhenseur 1 jonction Viking3 connexion à ressort 2 conducteurs - Ouverture par préhenseur ou par minimum préhenseur avec outil Section nominale : 2,5mm² - Pas : 6mm Couleur : Gris pour circuit standard - Peut recevoir directement les préhenseurs références 037515, 037516, 037517, 037518, ou en TBT un fusible automobile à languette ou un minimum disjoncteur Capacité :- conducteur rigide : 0,5mm² à 2,5mm²- conducteur souple : 0,5mm² à 2,5mm² - conducteur souple avec embout : 0,5mm² à 2,5mm² Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


