Legrand - Bloc monoprise standard mobile 1 prise de courant 2P+T à câbler - 050109

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bloc monoprise standard mobile 1 prise de courant 2P+T à câbler

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • nombre de prises norme française (type E) - 1

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060501099

Réf. Sonepar

00001050109

Réf. Fournisseur

050109

Marque

Legrand

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

nombre de prises norme française (type E):

1

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements USB:

0

sans halogène:

Oui

couleur:

blanc

forme de boîtier:

autre

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises type NEMA:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

pays de fabrication:

CHINE

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Non

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de raccordement au secteur:

autre

protection contre les surintensités:

Non

nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection):

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises type P30 (Italie):

0

avec microfusible:

Non

puissance de raccordement max.:

3680 W

type d'execution de la fiche:

coudé

Bloc monoprise standard mobile 1 prise de courant 2P+T 16A 230V à câbler - bloc ultra-plat à poser ou à accrocher

Les Atouts de l'article:

Bloc monoprise avec prise de courant 2P+T franco-belge, à câbler, 16A, 230V, 3680WPermet de brancher plusieurs appareils équipés de fiches avec ou sans terre : électroménager classe I ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi , …Matière ABSUltra-plat, peut être glissé sous un meubleLivré sous blister avec Gencod

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.