🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Bloc tête lumineuse Osmoz raccordement à vis -12V à 24V alternatif/continu blanc - 022910

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 10.8...26.4 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 10.8...26.4 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060229108

Réf. Sonepar

00001022910

Réf. Fournisseur

022910

Marque

Legrand

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

10.8...26.4 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

10.8...26.4 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

blanc

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

10.8...26.4 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale

Bloc lumineux à LEDs pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis 12V à 24V alternatif ou continu - blanc IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Bloc pour tête lumineuse OsmozBlanc - 12V~/= à 24V~/=Bloc lumineux LEDsIP20Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand