Legrand - Bobine de fermeture DMX36300 à DMX32500 - 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V= - 028844

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...250 V
construite comme une bobine de commutation - Oui
construite comme une bobine d'ouverture - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060288440
Réf. Sonepar
00001028844
Réf. Fournisseur
028844
Marque
Legrand
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
220...250 V
construite comme une bobine de commutation:
Oui
construite comme une bobine d'ouverture:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
220...250 V
Les Atouts de l'article:
Bobine de fermeture pour DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V=
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


