Legrand - Bobine de rechange pour contacteurs CTX322 - 415V~ - 416909

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bobine de rechange pour contacteurs CTX322 - 415V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 352.75...456.5 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 352.75...456.5 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE DE COREE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970408761

Réf. Sonepar

00001040876

Réf. Fournisseur

416909

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

352.75...456.5 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

352.75...456.5 V

type de tension d'actionnement:

AC

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Bobine de rechange pour maintenance de contacteur CTX³22 - tension de commande 415V~

Les Atouts de l'article:

Bobine de rechange CTX³415V~Pour contacteurs CTX³22

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand