Legrand - Bobine de rechange pour contacteurs CTX340 - 380V~ - 416928

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 323...418 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 323...418 V
type de tension d'actionnement - AC
pays de fabrication - REPUBLIQUE DE COREE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970408945
Réf. Sonepar
00001040894
Réf. Fournisseur
416928
Marque
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
323...418 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
323...418 V
type de tension d'actionnement:
AC
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
Les Atouts de l'article:
Bobine de rechange CTX³380V~Pour contacteurs CTX³40
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


