Legrand - Boîte à boutons vide Osmoz 5 trous - gris - 024205

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 5

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060242053

Réf. Sonepar

00001024205

Réf. Fournisseur

024205

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de postes de commande:

5

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP67

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

diamètre des ouvertures:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

74 mm

hauteur:

206 mm

profondeur:

47.9 mm

Boîte à boutons vide Osmoz 5 trous grise IP66 IK07 à équiper de têtes lumineuses ou non lumineuses ou à équiper de blocs spécifiques aux boîtes à boutons - possibilité de monter 3 blocs par trou

Les Atouts de l'article:

Boîte à boutons vides Osmoz 5 trous - Gris IP66 - IK07 A équiper de :- têtes lumineuses ou non lumineuses - blocs spécifiques aux boîtes à boutons

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.