Legrand - Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre + fiche pour applique - Ø54mm - 091943

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rond

  • diamètre - 54 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060919436

Réf. Sonepar

00001091943

Réf. Fournisseur

091943

Marque

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

rond

diamètre:

54 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

40 mm

profondeur:

40...40 mm

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

borne

pour le nombre d'inserts d'appareil:

0

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Oui

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

2

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle avec crochet et borne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

1.5 mm²

nombre de pôles de la borne:

3

borne, position fixe:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîte à encastrer pour luminaire Batibox avec fiche DCL 2P+T 6A 250V~ avec serre-câble - Ø54mm profondeur 40mm pour installation dans plaques de plâtre

Les Atouts de l'article:

Boite d'encastrementPlaque de plâtre

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand