Legrand - Boîte applique Eco Batibox- D54mm profondeur 40mm - 089306L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 59.8 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 40 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972954259
Réf. Sonepar
00001295425
Réf. Fournisseur
089306L
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
59.8 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
40 mm
profondeur:
39.8...43.5 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
43.5 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
2
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
section de conducteur max.:
1.5 mm²
nombre de pôles de la borne:
3
borne, position fixe:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîte luminaire Eco Batibox monoposte profondeur 40mm - Diamètre de perçage 54mm - Pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6A - 250V - Livrée avec couvercle DCLLa boîte Eco Batibox contribue à la diminution de l'impact carbone de vos chantiers d'électricitéLa membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l’air parfaite grâce à la flexibilité des membranes.Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettesRigidité de la boîte à l'installationOuverture des membranes d'insertion des gaines facilitée par la languette détachableVis à empreinte mixte pour simplifier la mise en œuvre
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


