Legrand - Boîte de dérivation et sortie de câble - - Les Apparents - Blanc - ALB351WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - borne à vis
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973114485
Réf. Sonepar
00001311448
Réf. Fournisseur
ALB351WH
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
capacité des bornes:
autre
technique de raccordement:
borne à vis
couleur:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
29 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Equipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm²Equipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm²Equipée d'un serre-câble. Fixation murale en saillie par visLa rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boite à encastrerFinition Blanc (Ral 9003) satiné pour intégrer l'Appareillage Saillie Legrand dans tous vos projets de neuf et renovation
Les Atouts de la gamme:
La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


