Legrand - Boîte de dérivation rectangulaire - 180x140x86 mm - fermeture 1/4 de tour - gris - 094525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - 32 mm
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 200 mm
largeur - 160 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060945251
Réf. Sonepar
00001094525
Réf. Fournisseur
094525
Marque
Legrand
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
32 mm
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
200 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
94 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
32 mm²
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
10
type de traversée de boîtier:
membrane à niveaux à découper
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
fermeture à baïonnette
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Oui
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de l'article:
Pour repiquage de circuit. Couvercle imperdable avec ouverture et fermeture par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage O et I. Entrée de câble facile. Étanchéité renforcée. .Boîte de dérivationGris
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


