Legrand - Boîte de sol 16 modules, métal, vertical, plancher technique, IP20 - 080723

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'appareils encastrables - 8

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non

  • adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non

  • ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol - Non

  • ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - carré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972837422

Réf. Sonepar

00001283742

Réf. Fournisseur

080723

Marque

Legrand

nombre d'appareils encastrables:

8

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:

carré

matériau de la paroi latérale:

plastique

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Boîte de sol Mosaic, 16 modules, couvercle métal, installation dès 80mm, résistance 5000N. Compatible Mosaic/Arteor, câblage optimisé, sortie câble réversible. Solution robuste pour raccordements électriques, AV, VDI

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les gammes d'appareillage Mosaic et Arteor pour une intégration harmonieuseÉvolutive grâce aux supports d'appareillages communs permettant de transformer une boîte standard en boîte affleurante sans décâblerMontage vertical idéal pour les sols de faible profondeur (à partir de 80mm), permettant le branchement de tous types de fiches, y compris droitesCouvercle amovible offrant une résistance à la charge de 5000N et facilitant les connexions aux appareillagesAdaptée à tous types de revêtements jusqu'à 8mm d'épaisseur pour une finition esthétique et fonctionnelle

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand