Legrand - Boîte de sol 18 modules, couvercle métal, réglable, résistance 5000N - 080728

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'appareils encastrables - 9
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol - Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972837477
Réf. Sonepar
00001283747
Réf. Fournisseur
080728
Marque
Legrand
nombre d'appareils encastrables:
9
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:
rectangulaire
matériau de la paroi latérale:
plastique
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
plancher:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Installation rapide grâce au montage et démontage des composants par clippage, avec une capacité de câblage maximale et des entrées pré-découpées pour faciliter l'installationCouvercle amovible offrant une résistance globale à la charge de 5000N, adapté à tous types de revêtements jusqu'à 8mm d'épaisseurHauteur réglable des paniers de 77mm à 90mm avec la boîte d'encastrement auto-ajustable, de 76mm à 110mm avec la boîte ECO, et de 76mm à 250mm avec la boîte UniverselleOrientation flexible avec deux options pour la sortie de câble et cadre réversible à 180°, possibilité d'ajouter un système de verrouillage avec ou sans cléCompatible avec les gammes Legrand Mosaic et Arteor, évolutive pour devenir affleurante sans décâbler les prises, et disponible en trois tailles adaptées à tous types de sols
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


