fin de vie

Legrand - Boite de sol a equiper hauteur 75-105mm 12 modules - couvercle revetement beige - 089607

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - beige

  • longueur dimension d'encastrement - 212 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 252 mm

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060896072

Réf. Sonepar

00001089607

Réf. Fournisseur

089607

Marque

Legrand

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

beige

longueur dimension d'encastrement:

212 mm

largeur dimension d'encastrement:

252 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement min.:

75 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

avec évidement pour revêtement de sol:

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

10 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Oui

numéro RAL:

1019

adapté à un canal noyé:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Non

adapté à un double fond:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

diamètre externe:

0 mm

largeur externe:

269 mm

longueur externe:

229 mm

Boîte de sol à équiper hauteur 75-105mm 12 modules - couvercle revêtement beige

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables