Legrand - Boîte Eco Batibox pour dérivation avec couvercle - 1 poste D85mm profondeur 40mm - 080084L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 85 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 40 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972954211

Réf. Sonepar

00001295421

Réf. Fournisseur

080084L

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

85 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

40 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

garnissage:

sans

largeur:

85 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Oui

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

8

pays de fabrication:

HONGRIE

traitement de la surface:

non traité

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Boîte de dérivation 1 poste de la gamme Eco Batibox - diamètre 85mm profondeur 40mm

Les Atouts de l'article:

Boîte d'encastrement Eco Batibox monoposte profondeur 40mm - Diamètre de perçage 85mm - Pour dérivation - livrée avec un couvercle carré 100x100mmLa boîte Eco Batibox contribue à la diminution de l'impact carbone de vos chantiers d'électricitéLa membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l’air parfaite grâce à la flexibilité des membranes.Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettes

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand