Legrand - Boîte multimatériaux pour Art d'Arnould sur mesure - petit carré - 440004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
forme - carré
modèle - unique
profondeur intérieure - 0 mm
profondeur - 50...50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620055212
Réf. Sonepar
00012044000
Réf. Fournisseur
440004
Marque
Legrand
mode de pose:
autre
forme:
carré
modèle:
unique
profondeur intérieure:
0 mm
profondeur:
50...50 mm
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
autre
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
0 mm
largeur:
40 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...16 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
2
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.



