Legrand - Boîte point de centre DCL Eco Batibox- D67mm Prof. 50mm - 090515L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 80 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972954426

Réf. Sonepar

00001295442

Réf. Fournisseur

090515L

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

80 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

50 mm

profondeur:

75...75 mm

matériau:

plastique

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

borne

pour le nombre d'inserts d'appareil:

0

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

pour diamètre de câble jusqu'à:

1...2.5 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

4

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle avec crochet et borne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

plombable:

Non

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

section de conducteur max.:

1.5 mm²

nombre de pôles de la borne:

3

borne, position fixe:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Oui

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

0

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:

2

avec cloison:

Non

Boîte point de centre DCL Equipée de 4 entrées Eco Batibox diamètre 67mm profondeur 50mm

Les Atouts de l'article:

Boîte d'encastrement Eco Batibox DCL pour cloisons creuses - Diamètre de perçage 67mm - Profondeur 50mmLa boîte Eco Batibox contient au moins 1/3 de matières recyclées, elle contribue à la diminution de l'impact carbone de vos chantiers d'électricitéLa membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l’air parfaite grâce à la flexibilité des membranes.Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettesPermet la suspension jusqu'à 25 kg

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand