Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Boîte point de centre DCL Eco Batibox- D67mm profondeur 50mm - 089377L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 80 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 50 mm

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972954327

Réf. Sonepar

00001295432

Réf. Fournisseur

089377L

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

80 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

50 mm

profondeur:

75...75 mm

matériau:

plastique

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

borne

pour le nombre d'inserts d'appareil:

0

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

pour diamètre de câble jusqu'à:

1...2.5 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

4

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle avec crochet et borne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

plombable:

Non

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

section de conducteur max.:

1.5 mm²

nombre de pôles de la borne:

3

borne, position fixe:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Oui

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

0

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:

2

avec cloison:

Non

Boîte point de centre DCL de la gamme Eco Batibox - diamètre 67mm - profondeur 50mm

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand