Legrand - Boîte sol métal 12 modules, vertical, plancher technique, IP20 - 080740

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'appareils encastrables - 6

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non

  • adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non

  • ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol - Non

  • ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972837590

Réf. Sonepar

00001283759

Réf. Fournisseur

080740

Marque

Legrand

nombre d'appareils encastrables:

6

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:

rectangulaire

matériau de la paroi latérale:

acier

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Boîte de sol affleurante, métal, 12 modules verticaux, hauteur réglable 92-122mm, résistance 5000N, installation rapide, couvercle amovible, entrées câbles pré-découpées, supports Mosaic/Arteor, usage intérieur

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les gammes d'appareillage Mosaic et Arteor, offrant une flexibilité optimale pour les installations électriquesÉvolutive grâce à ses supports d'appareillages communs permettant de transformer une boîte de sol standard en boîte affleurante sans nécessiter de décâblageMontage vertical idéal pour les sols à faible profondeur, permettant le branchement de tous types de fiches, y compris les fiches droites, avec pieds réglables de 92mm à 122mmCouvercle amovible facilitant les connexions et offrant une résistance à la charge de 5000N, garantissant robustesse et durabilitéAdaptée à tous types de revêtements jusqu'à 8mm d'épaisseur, avec possibilité de personnalisation des finitions en plastique ou inox

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand