nouveau

Legrand - Boîte sol plastique 24 modules, couvercle amovible, résistance 3000N - 080702

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'appareils encastrables - 12

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non

  • adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non

  • ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol - Non

  • ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - carré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972837217

Réf. Sonepar

00001283721

Réf. Fournisseur

080702

Marque

Legrand

nombre d'appareils encastrables:

12

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:

carré

matériau de la paroi latérale:

plastique

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Boîte de sol, 24 modules, cadre plastique, couvercle amovible, résistance 3000N. Compatible Mosaic/Arteor, câblage optimisé, sortie câble réversible. Usage intérieur, finitions interchangeables

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les gammes d'appareillage Mosaic et Arteor, avec installation rapide sur 3 niveaux et verrouillage sans outilCouvercle amovible facilitant les connexions, avec une résistance à la charge verticale de 3000N sur une surface de diamètre 130mmHauteur réglable des paniers à partir de 80mm, avec parties isolantes livrées pour protéger le câblage sous le plancherCadre et couvercle réversibles à 180°, avec possibilité d'ajouter un système de verrouillage avec ou sans cléAdaptée aux planchers techniques, avec un couvercle compatible avec tout type de revêtement jusqu'à 8 mm d'épaisseur

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand