Legrand - Boîtier cloisonnement forme 4 connexions arriere armoire IS - H200mm XL3HP 6300 - 3CVQ020PIS

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boîtier cloisonnement forme 4 connexions arriere armoire IS - H200mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 700 mm

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 200 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

XL³ HP 6300

EAN

3414972960267

Réf. Sonepar

00001296026

Réf. Fournisseur

3CVQ020PIS

Marque

Legrand

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

700 mm

largeur:

200 mm

hauteur:

200 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

couleur:

gris

dimension de trame:

200 mm

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Oui

avec serrure:

Non

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

Boîtier cloisonnement forme 4 hauteur 200mm pour connexion arrière dans colonne IS - supplied complete avec partitions - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Cloisonnement pour connexion prises arrière Boîtier de raccordement fourni avec les cloisons Avec entrées prédécoupées pour les câbles Boîtier en acier galvanisé et cloison transparente pour le passage des câbles Montage sur le panneau gauche ou droit de l'unité fonctionnelle

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.