Legrand - Boitier cloisonnement pour prises arriere prof 200 armoire L800 XL3HP 6300 - 3CVP020080

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boitier cloisonnement pour prises arriere prof 200 armoire L800 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

XL³ HP 6300

EAN

3414972854887

Réf. Sonepar

00001285488

Réf. Fournisseur

3CVP020080

Marque

Legrand

modèle:

connecteur / barre de séparation

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

700 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

zinc

Boîtier cloisonnement pour prises arrière profondeur 200mm pour armoires de distribution largeur 800mm - vendu avec accessoires de fixation - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Cloisonnement pour connexion prises arrière Compatible avec hauteur 150 et 200mm Fourni complet avec accessoires de montage Boîtier en acier galvanisé et cloison transparente pour le passage des câbles

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.