Legrand - Boîtier de commande manuelle BCM pour SDAD - 138032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de message - alarme incendie (rouge)
système radio - Non
avec disque en verre - Non
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP30
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970520470
Réf. Sonepar
00001052047
Réf. Fournisseur
138032
Marque
Legrand
type de message:
alarme incendie (rouge)
système radio:
Non
avec disque en verre:
Non
couleur:
rouge
indice de protection (IP):
IP30
matériau:
plastique
hauteur:
90 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
57 mm
avec couvercle en papier:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Boîtier de commande manuelle (BCM) pour SDADBoîtier de couleur rouge RAL3000Caractéristiques électriques : contact NO ou NF de pouvoir de coupure 5A/24V= - Equipé d’un contact O/F - 5A - 24V=Livré avec 2 étiquettes plaquettes ''BCM DESENFUMAGE'' ET ''BCM COMPARTIMENTAGE''Conforme à la norme NF S 61-961 et certifié NF SSI
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


