Legrand - Boîtier de report CPI médical pour installation encastrée 230V ou 24V~ -3modules - 043511

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boîtier de report CPI médical pour installation encastrée 230V ou 24V~ -3modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 81 mm

  • profondeur - 59 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970972118

Réf. Sonepar

00001097211

Réf. Fournisseur

043511

Marque

Legrand

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

59 mm

Boîtier de report d'état CPI médical pour installation encastrée 230V~ ou 24V~ avec visualisation et signal sonore - 3 modules 22,5mm - conforme à la norme IEC 60364-7-710

Les Atouts de l'article:

Report d'état CPI médical 230V~ ou 24V~ avec visualisation et signal sonore pour l'état de l'installation pour montage en encastré Permet de contrôler en permanence le niveau d’isolement (CPI) par rapport à la terre, des circuits isolés IT, en conformité avec la norme d’installation IEC 60364-7-710 (Locaux hospitaliers de groupe 2) A raccorder au boîtier CPI avec le câble référence 336904 pour report d’alarme - Jusqu’à 5 répéteurs par boîtier CPI Adressage manuel (par dip switch) 3 modules 22,5mm