Legrand - Boîtier Hypra pour prises saillie 63A - 2 entrées ISO 32 + 1 ISO 20 - plastique - 053879

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - sans
indice de protection (IP) - autre
nombre de disjoncteurs - 0
protection - sans
manipulation - montage mural
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060538798
Réf. Sonepar
00001053879
Réf. Fournisseur
053879
Marque
Legrand
disjoncteur différentiel:
sans
indice de protection (IP):
autre
nombre de disjoncteurs:
0
protection:
sans
manipulation:
montage mural
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M32
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
270 mm
largeur:
130 mm
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Boîtier réversible Hypra IP44 pour prises 2P+T, 3P+T et 3P+N+T Plastique 2 entrées ISO32 dont 1 obturée par 1 bouchon B32P et 1 entrée ISO20 obturée par 1 bouchon B20P
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


