Legrand - Boîtier industriel plastique IP55 IK07 -130x130x74mm - couvercle transparent - 035931

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boîtier industriel plastique IP55 IK07 -130x130x74mm - couvercle transparent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur en nombre de modules:

6
Voir les options disponibles7
Voir les options disponibles9
Voir les options disponibles11
Voir les options disponibles14
Voir les options disponibles17

hauteur:

150 mm
Voir les options disponibles140 mm
Voir les options disponibles175 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles240 mm
Voir les options disponibles290 mm
Voir les options disponibles332 mm
Voir les options disponibles382 mm

largeur:

150 mm
Voir les options disponibles85 mm
Voir les options disponibles130 mm
Voir les options disponibles160 mm
Voir les options disponibles190 mm
Voir les options disponibles262 mm
Voir les options disponibles292 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 6

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060359317

Réf. Sonepar

00001035931

Réf. Fournisseur

035931

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

6

hauteur:

150 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

81 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP55

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Non

profondeur d'encastrement:

81 mm

profondeur intérieure:

74 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

2 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

2 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

6

pays de fabrication:

POLOGNE

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

0

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

3S

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

maintien de fonction:

autre

couvercle avec décharge de pression:

Non

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 130x130x74mm avec couvercle transparent imperdable par liens - Classe II - fixation intérieure en fond de boîte ou aux 4 angles avec vis fournies ou par pattes de fixation murale - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP55 IK07 - Avec couvercle transparent - Gris RAL7035Dimensions intérieures :- hauteur 130mm- largeur 130mm- profondeur 74mmClasse II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)Faces lisses - Liberté de fixation :- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation muraleCouvercles imperdables par liens - Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.