Legrand - Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 130x75x74mm avec couvercle transparent - 035901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur en nombre de modules:
6hauteur:
140 mmCaractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 6
hauteur - 140 mm
largeur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060359010
Réf. Sonepar
00001035901
Réf. Fournisseur
035901
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
6
hauteur:
140 mm
largeur:
85 mm
profondeur:
81 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP55
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Oui
avec serrure:
Non
profondeur d'encastrement:
81 mm
profondeur intérieure:
74 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
2 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
6
pays de fabrication:
POLOGNE
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées de conduit:
0
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
3S
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
maintien de fonction:
autre
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP55 IK07 - Avec couvercle transparent - Gris RAL7035Dimensions intérieures :- hauteur 130mm- largeur 75mm- profondeur 74mmClasse II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)Faces lisses - Liberté de fixation :- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation muraleCouvercles imperdables par liens - Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


