Legrand - Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 130x75x74mm avec couvercle opaque - 035007

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur en nombre de modules:

6
Voir les options disponibles7
Voir les options disponibles9
Voir les options disponibles11
Voir les options disponibles14
Voir les options disponibles17

hauteur:

140 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles175 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles240 mm
Voir les options disponibles290 mm
Voir les options disponibles332 mm
Voir les options disponibles382 mm

largeur:

85 mm
Voir les options disponibles130 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles160 mm
Voir les options disponibles190 mm
Voir les options disponibles262 mm
Voir les options disponibles292 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 6

  • hauteur - 140 mm

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060350079

Réf. Sonepar

00001035007

Réf. Fournisseur

035007

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

6

hauteur:

140 mm

largeur:

85 mm

profondeur:

81 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

16 A

profondeur d'encastrement:

81 mm

profondeur intérieure:

67 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

2 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

2 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

POLOGNE

nombre de rangées:

1

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

0

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4X

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

maintien de fonction:

autre

couvercle avec décharge de pression:

Non

Boîtier industriel plastique IP66 IK08 faible profondeur 130x75x74mm avec couvercle opaque classe II livré avec vis de fixation et bouchons de protection - couvercles imperdables par liens - fixation sur rail ou plaque pleine - gris foncé

Les Atouts de l'article:

Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP66 IK08 - Avec couvercle opaque - Gris foncéDimensions intérieures :- hauteur 130mm- largeur 75mm- profondeur 74mmClasse II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)Faces lisses - Liberté de fixation :- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation muraleCouvercles imperdables par liens - Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.