Legrand - Boîtier IP65 disjoncteur moteur MPX332H - MPX332MA - commande rotative noire - 417481

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970397485
Réf. Sonepar
00001039772
Réf. Fournisseur
417481
Marque
Legrand
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
150 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
100 mm
avec couvercle transparent:
Non
Degré de protection (NEMA):
2
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
Les Atouts de l'article:
Boîtier IP65Avec commande rotative noirePour disjoncteur moteur MPX³32H et MPX³32MAConforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


