Legrand - Boîtier pour démarreur moteur sans boutons de commande - 416890

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boîtier pour démarreur moteur sans boutons de commande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970410252

Réf. Sonepar

00001041025

Réf. Fournisseur

416890

Marque

Legrand

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

100 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

96 mm

avec couvercle transparent:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

Boîtier IP40 IK07 pour démarreur moteur sans bouton de commande - pour contacteur CTX³22 équipé d'un relais thermique RTX³40 0,1A à 22A

Les Atouts de l'article:

Boîtier pour démarreur moteur Pour contacteur CTX³ 22 équipé d'un RTX³ 40 (0,1A - 22A) Sans bouton de commande Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...